Beli sambungan kunci sok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sok
  2. TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
  3. SATA Hexagonal Bit Socket 1/2inch Dr. (Mata Sock Hexagonal)
    Mulai

    Rp109.900

    SATA Hexagonal Bit Socket 1/2inch Dr. (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    - Heat treated, chrome plated socket bases for durability and serviceability- Bit made from S2 material
    atribut:
    • Drive End (mm): 24
    • Overall Length (mm): 75
  4. KRISBOW Extension Bar
    Mulai

    Rp59.900

    KRISBOW Extension Bar
    Deskripsi:
    Extension Bar Square Drive 1/2inch 10inch adalah batang tambahan kunci socket sehingga mampu menjangkau baut yang berada pada posisi yang sulit. Alat ini biasa digunakan untuk membuka baut blok mesin atau bagian-bagian ujung pada komponen mesin. Sambungan sok ini mempunyai square drive 1/2inch dengan ukuran sok sebesar 10inch. Sambungan sok Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
    atribut:
    • Type: Extension Bar
  5. TRUSCO Extension Bar
    Mulai

    Rp64.900

    TRUSCO Extension Bar
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel (Cr-V)
    • Surface Processing: Trivalent chromium plating
  6. Kennedy Extension Bar 1/4 inch Sq DR
    Mulai

    Rp96.900

    Kennedy Extension Bar 1/4 inch Sq DR
    atribut:
    • Additional Features: Knurled 'finger grip'
    • Number of Pieces: 1
    • Product Type: Extension Bar
    • Drive Type: Square
    • Drive Size: 1/4 mm
    • Includes: Tool Only
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Finish/Coating: Polished Finish
  7. FACOM Construction Reversible Ratchet (Kunci Sok Ratchet)
    Mulai

    Rp5.899.900

    FACOM Construction Reversible Ratchet (Kunci Sok Ratchet)
    atribut:
    • Arc Swing (°): 9
    • Finish: Satin Chrome
    • Handle Material: Metal
    • Height (mm): 62
    • Inversion: Lever
    • Length (mm): 510
    • Standards/Norms: ASME B107.10, ASME B107.110, DIN 3122, ISO 3315, NF ISO 3315
  8. JTC 15degrees Wobble Extension Bar (Adaptor Sock)
    Mulai

    Rp41.900

    JTC 15degrees Wobble Extension Bar (Adaptor Sock)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp379.900

    monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular place
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Gear Teeth Number: 72
  10. monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Forwarding Angle (Degree): 5
  11. Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster)
    Deskripsi:
    Manufactured from drop forged Chrome Vanadium Steel with a polished chrome finish. For use on slotted rings.
    atribut:
    • Type: Adjustable Pin & Hook Wrench
    • Finish/Coating: Chrome
    • Handle Material: Steel
    • Jaw Material: Steel
  12. American Tool Extension Bar
    Mulai

    Rp29.900

    American Tool Extension Bar
    Deskripsi:
    > Chrome finished> Chrome vanadium steel hardened and tempered> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315
  13. JONNESWAY Extension Bars
    Mulai

    Rp29.900

    JONNESWAY Extension Bars
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  14. Phoenix Contact Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp749.900

    Phoenix Contact Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    One-hand bridge cutter, for fixed bridges FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12
  15. MILWAUKEE Cordless Impact Wrench High Torque (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp18.999.900

    MILWAUKEE Cordless Impact Wrench High Torque (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-950, 0-1080, 0-1370. 0-1670
    • Impact Rate (ipm): 0-1350, 0-1650, 0-2100, 0-2500
    • Maximum Torque (N m): 2033
    • Anvil (inch): 1, Square with Friction Ring & Through Hole
    • Battery Platform: M18™ REDLITHIUM™-ION
    • Battery Voltage (V): 18
    • LED Light: Yes
    • Maximum Bolt Diameter (mm): M42
    • Maximum Nut Bursting Torque (N m): 2440
Daftar Harga sambungan kunci sok Terbaru October 2026
monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)Rp25.900
MAXPOWER Extension BarRp21.900
TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)Rp27.900
Gestar 1/4inch Dr Extension Socket (Perpanjangan Soket)Rp16.900
SATA Hexagonal Bit Socket 1/2inch Dr. (Mata Sock Hexagonal)Rp109.900
KRISBOW Extension BarRp59.900
TRUSCO Extension BarRp64.900
Kennedy Extension Bar 1/4 inch Sq DRRp96.900
FACOM Construction Reversible Ratchet (Kunci Sok Ratchet)Rp5.899.900
JTC 15degrees Wobble Extension Bar (Adaptor Sock)Rp41.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)